Schneider - Alkonykapcsolós kapcsolóóra heti, napi 230VAC 2csat. elektr IP20 SN108741 - CCT15495
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Világossági érték beállítási tartománya - 1-99000 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108741
Gyártói cikkszám
CCT15495
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15495
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Világossági érték beállítási tartománya:
1-99000 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP55
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Max. izzólámpa terhelés:
2600 W
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
730 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
67 mm
Védettség:
IP20