Schneider - Állapotjelző érintkezőblokk Tesys U 1z1ny GT25122 - LUA1C11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2.5 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110367317
Sonepar cikkszám
GT25122
Gyártói cikkszám
LUA1C11
Gyártói típuskód
LUA1C11
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2.5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Állapotjelző érintkezőblokk Tesys U 1z1ny