Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA 2x2P+F csatlakozóaljzat 45°, alumínium SX002903 - ALB46252

MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA 2x2P+F csatlakozóaljzat 45°, alumínium SX002903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - alumínium

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485136158

Sonepar cikkszám

SX002903

Gyártói cikkszám

ALB46252

Gyártói típuskód

Altira ALB46252

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

alumínium

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK02

Készülék szélesség:

90 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

39 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA 2x2P+F csatlakozóaljzat 45°, alumínium