Schneider - ALTIRA 3x2P+F csatlakozóaljzat 45° jelzőfénnyel, alumínium SX002906 - ALB46263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 2
Szín - alumínium
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485136189
Sonepar cikkszám
SX002906
Gyártói cikkszám
ALB46263
Gyártói típuskód
Altira ALB46263
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
2
Szín:
alumínium
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Igen
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
135 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
39 mm