Schneider - ALTIRA 3x3 modulos süllyesztő doboz, komplett, polárfehér SX002791 - ALB44479N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsok - nélkül
Szerelési mód - süllyesztett
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480914126
Sonepar cikkszám
SX002791
Gyártói cikkszám
ALB44479N
Gyártói típuskód
Altira ALB44479N
Kapcsok:
nélkül
Szerelési mód:
süllyesztett
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélesség:
206 mm
Készülék magasság:
261 mm
Készülék mélység:
56.25 mm
Háztartási szerelvények - ALTIRA 3x3 modulos süllyesztő doboz, komplett, polárfehér