Schneider - ALTIRA 4 modulos egyterű keret vízszintes, szürke IP20 SX002877 - ALB45734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - szürke
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024818
Sonepar cikkszám
SX002877
Gyártói cikkszám
ALB45734
Gyártói típuskód
Altira ALB45734
Egységek száma:
2
Szín:
szürke
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
140 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
80 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
13.5 mm