Schneider - ALTIRA 6+6 modulos egyterű keret vízszintes, alumínium IP20 SX002938 - ALB46658
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Egységek száma függőlegesen - 2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 12
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480068577
Sonepar cikkszám
SX002938
Gyártói cikkszám
ALB46658
Gyártói típuskód
Altira ALB46658
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Egységek száma függőlegesen:
2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
12
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
12
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
195 mm
Magasság:
175 mm
Mélység:
13.5 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm