Schneider - ALTIRA Egypólusú kapcsoló + egypólusú nyomó 16 A, alumínium SX002893 - ALB46065
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felszereltség 1 - gomb, záró
Felszereltség 2 - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szerelési irány - vízszintes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485136035
Sonepar cikkszám
SX002893
Gyártói cikkszám
ALB46065
Gyártói típuskód
Altira ALB46065
Felszereltség 1:
gomb, záró
Felszereltség 2:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szerelési irány:
vízszintes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Záróérintkezők száma:
1
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
28 mm