Schneider - ALTIRA Egypólusú nyomógomb cimketartóval 10 A, polárfehér SX002733 - ALB44062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Igen
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480463396
Sonepar cikkszám
SX002733
Gyártói cikkszám
ALB44062
Gyártói típuskód
Altira ALB44062
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
0
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Min. készülékdoboz mélység:
21 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
30 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm