Schneider - ALTIRA Hármas keret vízszintes, Quadro alumínium SX002820 - ALB44847
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480464379
Sonepar cikkszám
SX002820
Gyártói cikkszám
ALB44847
Gyártói típuskód
Altira ALB44847
Egységek száma:
3
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
229 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
87 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
14 mm