Schneider - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 230 Vac 0,5 mA SX002847 - ALB45536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - glimmlámpa
Fényforrás színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024214
Sonepar cikkszám
SX002847
Gyártói cikkszám
ALB45536
Gyártói típuskód
Altira ALB45536
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
glimmlámpa
Fényforrás színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
1 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Névleges áramfelvétel:
0.5 mA
Háztartási szerelvények - ALTIRA Jelzőlámpa kapcsolóhoz 12 Vdc 230 Vac 0,5 mA