Schneider - ALTIRA Kettes keret függőleges, pala kék IP20 SX002885 - ALB45745
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - kék
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024917
Sonepar cikkszám
SX002885
Gyártói cikkszám
ALB45745
Gyártói típuskód
Altira ALB45745
Egységek száma:
2
Szín:
kék
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
140 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
13.5 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm