Schneider - ALTIRA Redőnykapcsoló 16 A, polárfehér SX002744 - ALB44087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 10 A
Kivitel - 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480461071
Sonepar cikkszám
SX002744
Gyártói cikkszám
ALB44087
Gyártói típuskód
Altira ALB44087
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
1-pólusú
Szín:
fehér
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Nem
Billentyűk száma:
2
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP34
Modulok száma (modulos építési módnál):
2