Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP00, 75A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz SX061825 - VW3A5218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC-nál - 75-75 A
Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061825
Gyártói cikkszám
VW3A5218
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5218
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC-nál:
75-75 A
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Igen
Védettség:
IP00
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
70-70 Hz
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
2 kHz
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP00, 75A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz