Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 146,4uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz SX061839 - VW3A5501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 480 V
Névleges áram AC-nál - 1.1-1.1 A
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Védettség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061839
Gyártói cikkszám
VW3A5501
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5501
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges áram AC-nál:
1.1-1.1 A
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Védettség:
egyéb
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
0-100 Hz
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
10 kHz
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 146,4uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz