Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 183,2uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz SX061847 - VW3A5505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Du/dt szűrőnek alkalmas - Nem
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas - Nem
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061847
Gyártói cikkszám
VW3A5505
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5505
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges ütemfrekvencia:
10 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges áram AC-nál:
3.6-3.6 A
Védettség:
egyéb
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 183,2uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz