Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 90A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz SX061753 - VW3A46110

MásolásMásolás
Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 90A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz SX061753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

  • Névleges áram AC-nál - 86-86 A

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 86 A

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061753

Gyártói cikkszám

VW3A46110

Gyártói típuskód

Altivar VW3A46110

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges áram AC-nál:

86-86 A

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

86 A

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Nem

Védettség:

IP20

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 90A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz