Schneider - aM Biztosítóbetét 14x51 16A SX004280 - DF2EA16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 14x51 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502367
Sonepar cikkszám
SX004280
Gyártói cikkszám
DF2EA16
Gyártói típuskód
DF2EA16
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
14x51 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.05 W
aM Biztosítóbetét 14x51 16A