Schneider - aM Biztosítóbetét 14x51 40A SX004284 - DF2EA40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502442
Sonepar cikkszám
SX004284
Gyártói cikkszám
DF2EA40
Gyártói típuskód
DF2EA40
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.65 W
aM Biztosítóbetét 14x51 40A