Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - aM Biztosítóbetét 22x58 50A SX004292 - DF2FA50

MásolásMásolás
Schneider - aM Biztosítóbetét 22x58 50A SX004292

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502800

Sonepar cikkszám

SX004292

Gyártói cikkszám

DF2FA50

Gyártói típuskód

DF2FA50

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

690 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.6 W

aM Biztosítóbetét 22x58 50A