Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ampermérő 5000A AC TI áramváltóhoz 2mod G41607 - 15209

MásolásMásolás
Schneider - Ampermérő 5000A AC TI áramváltóhoz 2mod G41607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Skála névleges végértéke - 5000 A

  • Méréstartomány - 10-5000 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Pontossági osztály - 0.5

  • Veszteségi teljesítmény - 5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430152095

Sonepar cikkszám

G41607

Gyártói cikkszám

15209

Gyártói típuskód

PowerLogic 15209

Skála névleges végértéke:

5000 A

Méréstartomány:

10-5000 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Pontossági osztály:

0.5

Veszteségi teljesítmény:

5 W

Feszültség fajtája:

AC

Túláramskála:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Kivitel:

DIN-sín

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

36 mm

Magasság:

87 mm

Modulszélesség:

2

Max. mutatókilengés:

0 °

Mérőrendszer:

digitális

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Ampermérő 5000A AC TI áramváltóhoz 2mod