Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Analóg érintkező blokk IP65 SX016153 - XEAC25361

MásolásMásolás
Schneider - Analóg érintkező blokk IP65 SX016153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110661231

Sonepar cikkszám

SX016153

Gyártói cikkszám

XEAC25361

Gyártói típuskód

XEAC25361

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP65/IP67

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érzékelők - Végálláskapcsoló ATEX