Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő 20dB SN024454 - EEEP21100500060

MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő 20dB SN024454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átmenő

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 20 dB

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024454

Gyártói cikkszám

EEEP21100500060

Gyártói típuskód

Betét PAB-20 KB2

Kivitel:

átmenő

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

20 dB

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 20dB