Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM 4dB titán Sedna GT60071 - SDN3301868

MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM 4dB titán Sedna GT60071

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 2

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495042962

Sonepar cikkszám

GT60071

Gyártói cikkszám

SDN3301868

Gyártói típuskód

Sedna SDN3301868

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

2

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

titán

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

TV frekvenciasáv:

5-862 MHz

Antenna csatl alj átmenő TV/FM 4dB titán Sedna