Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM/SAT 1dB fehér keret n. Sedna GT76001 - SDN3501421

MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM/SAT 1dB fehér keret n. Sedna GT76001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 3

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495043587

Sonepar cikkszám

GT76001

Gyártói cikkszám

SDN3501421

Gyártói típuskód

Sedna SDN3501421

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

3

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Csillapítás 2150 MHz esetén:

4 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

3 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

TV frekvenciasáv:

5-2400 MHz

Sedna, TV-R-SAT intermediate outlet, 4dB without frame white. termékcsalád: Sedna - TV-foglalat típusa: átmenő. Előnyök : .. Alkalmazások: ..