Schneider - Antenna csatl alj végz, rögzítő nélkül, 2mod krém SN145303 - MGU3.451.25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - végzáró
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz) - 0 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145303
Gyártói cikkszám
MGU3.451.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.451.25
Kivitel:
végzáró
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Antenna csatl alj végz, rögzítő nélkül, 2mod krém