Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1 dB antracit SN008414 - EPH3200171

MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1 dB antracit SN008414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - egyéb

  • Felhasználás - egyéb

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480729560

Sonepar cikkszám

SN008414

Gyártói cikkszám

EPH3200171

Gyártói típuskód

Asfora EPH3200171

Összeállítás:

egyéb

Felhasználás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Szigetelt csatlakozások:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Antenna csatl alj végzáró TV 1 dB antracit