Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/FM 1dB krém keret nélk Sedna GT63805 - SDN3301623

MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/FM 1dB krém keret nélk Sedna GT63805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Búra - egyéb

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495039313

Sonepar cikkszám

GT63805

Gyártói cikkszám

SDN3301623

Gyártói típuskód

Sedna SDN3301623

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Búra:

egyéb

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Kivezetések száma:

2

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

TV frekvenciasáv:

5-862 MHz

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antenna csatl alj végzáró TV/FM 1dB krém keret nélk Sedna