Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/SAT/SAT 1dB krém Sedna SN009218 - SDN3502123

MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/SAT/SAT 1dB krém Sedna SN009218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Kivezetések száma - 3

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495058246

Sonepar cikkszám

SN009218

Gyártói cikkszám

SDN3502123

Gyártói típuskód

Sedna SDN3502123

Kivitel:

végzáró

Kivezetések száma:

3

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Szín:

fehér

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

5-2400 MHz

Sedna, TV-SAT-SAT ending outlet, 1dB without frame cream. termékcsalád: Sedna - TV-foglalat típusa: végzáró (csatlakozóaljzat) - készülékbemutatás: keret nélkül - takarólemez színe: krém. Előnyök : .. Alkalmazások: ..