Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Antenna csatlakozó aljzat csak fedlap rozsdamentes acél GT57465 - MTN294146

MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatlakozó aljzat csak fedlap rozsdamentes acél GT57465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - nemesacél

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485069418

Sonepar cikkszám

GT57465

Gyártói cikkszám

MTN294146

Gyártói típuskód

Merten MTN294146

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

nemesacél

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

fém

Anyag minősége:

nemesacél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

68 mm

Készülék magasság:

66 mm

Készülék mélység:

10 mm

Antenna csatlakozó aljzat csak fedlap rozsdamentes acél