Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet koaxiális védelemmel, 230V SN021723 - PM5V-GR

MásolásMásolás
Schneider - APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet  koaxiális védelemmel, 230V SN021723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Ház formája - négyszögletű

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021723

Gyártói cikkszám

PM5V-GR

Gyártói típuskód

APC PM5V-GR

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

5

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

5

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

10 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

2

Tápvezeték hossza:

2 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Felület:

kezeletlen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

90°

Adatátviteli vonal védelme A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének. EMI/RFI zajszűrő Csökkentik az adatvesztést vagy billentyűhibákat előidézni képes vonalzajt. Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak A független cégek által végzett szigorú tesztek meggyőzhetik arról, hogy az APC túlfeszültség elleni védelmével biztonságban tudhatja eszközeit a kárt okozó áramlökésektől. Védelem működését jelző mutató A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést. Nullázható áramkör megszakító A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére. Könyök csatlakozó A dugós csatlakozó végének ferde kialakítása lehetővé teszi, hogy a berendezéseket és bútorzatot közelebb helyezzük el a falhoz, mint a szabványos áramellátó kábelek esetében. Emellett csökkenti a kábel megfeszülését is.