Schneider - APC túlfeszültségvédő, 6 kimenet, 230V + Tel /RJ45-Hálózat /Koax védelem SX013027 - PF8VNT3-GR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013027
Gyártói cikkszám
PF8VNT3-GR
Gyártói típuskód
PF8VNT3-GR
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
8
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Fedéllel:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Igen
Névleges áram:
10 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
3.05 m
Elfordított központi beépítés:
Nem