Schneider - APC túlfeszültségvédő, 6 kimenet, 230V + Tel SX013028 - PH6T3-GR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013028
Gyártói cikkszám
PH6T3-GR
Gyártói típuskód
PH6T3-GR
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Fedéllel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Tápvezeték hossza:
1.83 m
Elfordított központi beépítés:
Nem