Schneider - APC túlfeszültségvédő, 6 kimenet 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő SN075606 - PM6U-GR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- BE-/KI-kapcsolóval - Igen 
- SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6 
- Túlfeszültség elleni védelem - Igen 
- Csatlakozások száma USB - 2 
- Védettség - IP20 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075606
Gyártói cikkszám
PM6U-GR
Gyártói típuskód
APC PM6U-GR
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
2
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
5
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Igen
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Ütésállóság:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
10 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
2
Tápvezeték hossza:
2 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Felület kivitele:
matt
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
NEMA
CEE 7/1 dugaszolóaljzatok száma (védőérintkező nélkül):
6
NEMA-kód:
nélkül
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
RAL-szám (hasonló):
0
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0
Túláram elleni védelem:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Finombiztosítással:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
0-40 °C
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Dugó típusa:
egyenes
Közvetlenül dugaszolható (vezeték nélkül):
Nem