Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - APC túlfeszültségvédő,8 kimenet, 230V SX061097 - PM8-GR

MásolásMásolás
Schneider - APC túlfeszültségvédő,8 kimenet, 230V SX061097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061097

Gyártói cikkszám

PM8-GR

Gyártói típuskód

APC PM8-GR

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

8

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

8

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

8

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Igen

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Ütésállóság:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

0 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Névleges áram:

10 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

2 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

matt

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

NEMA

CEE 7/1 dugaszolóaljzatok száma (védőérintkező nélkül):

8

NEMA-kód:

nélkül

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

RAL-szám (hasonló):

0

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Túláram elleni védelem:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Finombiztosítással:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

0-40 °C

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugó típusa:

egyenes

Közvetlenül dugaszolható (vezeték nélkül):

Nem

APC túlfeszültségvédő,8 kimenet, 230V