Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA 1xRJ11 telefon aljzat, bronz IP20 SX004648 - EPH4100169

MásolásMásolás
Schneider - ASFORA 1xRJ11 telefon aljzat, bronz IP20 SX004648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - egyéb

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - bronz

  • Védettség - IP20

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480727986

Sonepar cikkszám

SX004648

Gyártói cikkszám

EPH4100169

Gyártói típuskód

Asfora EPH4100169

Dugós csatlakozó típusa:

egyéb

Falon kívüli:

Nem

Szín:

bronz

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

csavar

Szövegmezővel:

Nem

Dekorációra alkalmas:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

38 mm

ASFORA 1xRJ11 telefon aljzat, bronz IP20