Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, bézs SX004571 - EPH2700223

MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, bézs SX004571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • USB-A-portok száma - 2

  • USB-C portok száma - 0

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481142351

Sonepar cikkszám

SX004571

Gyártói cikkszám

EPH2700223

Gyártói típuskód

Asfora EPH2700223

Kivitel:

egyéb

USB-A-portok száma:

2

USB-C portok száma:

0

Üzemi feszültség:

100-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Teljesítményfelvétel:

0.1 W

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

RAL-szám:

1013

Készülék szélesség:

83 mm

Készülék magasság:

83 mm

Készülék mélység:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Antibakteriális:

Nem

ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, bézs