Schneider - ASFORA Egypólusú kapcsoló - IP44, acél SN018023 - EPH0100262
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480730818
Sonepar cikkszám
SN018023
Gyártói cikkszám
EPH0100262
Gyártói típuskód
Asfora EPH0100262
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel
Szín:
nemesacél
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Készülék mélység:
43 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
83 mm
Készülék magasság:
83 mm