Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, csavaros bekötés, bronz SX004544 - EPH1600369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480727689
Sonepar cikkszám
SX004544
Gyártói cikkszám
EPH1600369
Gyártói típuskód
Asfora EPH1600369
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Igen
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
bronz
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felirat:
nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
42 mm