Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, CSJ, csavaros bekötés, bézs SX004551 - EPH1700323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480525827
Sonepar cikkszám
SX004551
Gyártói cikkszám
EPH1700323
Gyártói típuskód
Asfora EPH1700323
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Igen
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9001
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felirat:
"csengő"
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
83 mm
Készülék magasság:
83 mm
Készülék mélység:
42 mm