Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, CSJ, rugós bekötés, bronz SX004548 - EPH1700169
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Igen
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480727696
Sonepar cikkszám
SX004548
Gyártói cikkszám
EPH1700169
Gyártói típuskód
Asfora EPH1700169
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel
Szín:
bronz
Anyag:
műanyag
Felirat:
"csengő"
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Készülék mélység:
42 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm