Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lépcsőjel, csavaros bekötés, acél SX004568 - EPH1900362
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Világítással - Igen
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480730337
Sonepar cikkszám
SX004568
Gyártói cikkszám
EPH1900362
Gyártói típuskód
Asfora EPH1900362
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Felirat:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Készülék mélység:
43 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm