Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, lámpajel - IP44, bézs SN031048 - EPH0900223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480595899
Sonepar cikkszám
SN031048
Gyártói cikkszám
EPH0900223
Gyártói típuskód
Asfora EPH0900223
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
"fény"
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
1013
Készülék mélység:
43 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélesség:
83 mm
Készülék magasság:
83 mm