Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, lámpajel, rugós bekötés, antracit SX004508 - EPH0900171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480729362
Sonepar cikkszám
SX004508
Gyártói cikkszám
EPH0900171
Gyártói típuskód
Asfora EPH0900171
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Nem
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
antracit
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Felirat:
"fény"
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
43 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm