Schneider - ASFORA Kettős nyomó, rugós bekötés, bronz SX004510 - EPH1100169
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - soros billentyű
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480728273
Sonepar cikkszám
SX004510
Gyártói cikkszám
EPH1100169
Gyártói típuskód
Asfora EPH1100169
Kivitel:
soros billentyű
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
2
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
bronz
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélység:
43 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm