Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA SAT aljzat, átmenő, 4 dB, bronz SX004646 - EPH3700269

MásolásMásolás
Schneider - ASFORA SAT aljzat, átmenő, 4 dB, bronz SX004646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480727863

Sonepar cikkszám

SX004646

Gyártói cikkszám

EPH3700269

Gyártói típuskód

Asfora EPH3700269

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Szín:

bronz

Háztartási szerelvények - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, 16A, acél