Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, bézs SX004632 - EPH3600123

MásolásMásolás
Schneider - ASFORA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, bézs SX004632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 3

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480526787

Sonepar cikkszám

SX004632

Gyártói cikkszám

EPH3600123

Gyártói típuskód

Asfora EPH3600123

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

3

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

teljes ház

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

bézs

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

TV frekvenciasáv:

118-2400 MHz

Háztartási szerelvények - ASFORA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, bézs