Schneider - ATEX D gombafejű nyomógomb 40mm, fém, 1NC, piros IP66 SX015668 - XB4BC42EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118030541
Sonepar cikkszám
SX015668
Gyártói cikkszám
XB4BC42EX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BC42EX
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0