Schneider - ATEX D kétállású kapcsoló, fém, 1NO, fekete, hosszabbított kar IP65 SX015678 - XB4BJ21EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118030466
Sonepar cikkszám
SX015678
Gyártói cikkszám
XB4BJ21EX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BJ21EX
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP65/IP67
Tápfeszültség:
0-0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
króm
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém