Schneider - ATEX D kulcsos háromállású kapcsoló, fém, 2NO, fekete IP65 SX015675 - XB4BG33EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118030718
Sonepar cikkszám
SX015675
Gyártói cikkszám
XB4BG33EX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BG33EX
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP65/IP67
Tápfeszültség:
0-0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
króm
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém